Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-KL30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-KL30R
Hirschmann RH-KL30R
Hirschmann RH-KL30R
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18291170
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930113101
EAN/GTIN:
     4002044165857
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte ohne abzugleiten bis max. Ø 4mm angeklemmt werden. Mit dem Ø 4mm Buchsensteckanschluß mit Seitenschraube lassen sich Stecker und Drähte bis Ø 4mm anklemmen. Buchsenmaterial Messing, Haken zusätzlich vernickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
159 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Phenol-Formaldehyd (PF), Federstahl
Messkategorie unterstützt
CAT I
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,63*
Zubehör
Hirschmann
934092101
ab € 4,12*
Zubehör
Hirschmann
934160100
ab € 9,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,19*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934064101
ab € 3,26*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058101
ab € 3,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934091101
ab € 2,96*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.