Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyro Controle PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 250mm, 0°C → +450°C, 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3440990
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     330112-509
EAN/GTIN:
     5059045970873
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 250mm
Fühlerdurchmesser = 3mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +450°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2m
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Sensorelement
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse A

Pt100 Temperaturfühler. Pt 100 Temperaturfühler für die Nahrungsmittelindustrie. Montage mit Gleitsteckverbinder oder Thermowell Klasse A gemäß NFC 42330
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
250mm
Fühlerdurchmesser:
3mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+450°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Sensorelement
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pyro controle pt100, pt100, 3440990, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Pyro Controle, 330112509, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors, Chauvin Arnoux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.