Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyro Controle PT100 Widerstandsthermometer , -30°C → +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3441139
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     915 461
EAN/GTIN:
     5059045286462
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Temperatur erfasst min. = -30°C
Temperatur erfasst max. = +70°C
Anschlussart = Kabelverschraubung
Prozessanschluss = Wand
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse A

Temperatursensoren im Gehäuse. SMD-Sonden zur Temperaturregelung. Erhältlich in zwei Versionen: Standardgehäuse und abgedichtetes Gehäuse, IP55 PLEXO
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Temperatur erfasst min.:
-30°C
Temperatur erfasst max.:
+70°C
Anschlussart:
Kabelverschraubung
Prozessanschluss:
Wand
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: pyro controle pt100, pt100, 3441139, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Pyro Controle, 915461, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors, Chauvin Arnoux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.