Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-346687
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2450
EAN/GTIN:
     5059040284142
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 280 V ac
Lastspannung min. = 24 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 40 mA
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Höhe = 23mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
280 V ac
Lastspannung min.:
24 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
40 mA
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Höhe:
23mm
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 346687, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D2450, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,55*
€ 64,99*
€ 6,90*
ab € 46,04*
€ 67,30*
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 67,40*
1 Tag
373
€ 14,99*
ab € 46,94*
€ 75,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,77*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,60*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 26,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 28,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.