| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-346918 Herst.-Nr.: D2425 EAN/GTIN: 5059040283688 |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 25 A eff Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 280 Vrms Steuerspannung max. = 32V Schalttyp = Nulldurchgang Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc Laststrom min. = 40 mA Ausgangsschaltung = SCR Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 25 A eff | Montage Typ: | Oberflächenmontage | Lastspannung max.: | 280 Vrms | Steuerspannung max.: | 32V | Schalttyp: | Nulldurchgang | Steuerspannungsbereich: | 3 → 32 Vdc | Laststrom min.: | 40 mA | Ausgangsschaltung: | SCR | Lastspannungsbereich: | 24 → 280V ac | Abmessungen: | 58.4 x 45.7 x 23mm | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd relais, 346918, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D2425, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,40* | € 57,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 39,45* | € 64,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 42,02* | € 65,51* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,48* | € 69,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|