Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 10VA 2 Ausg. 51mm x 34.6mm x 43mm 280g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 10VA 2 Ausg. 51mm x 34.6mm x 43mm 280g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3472616
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 10/2/12
EAN/GTIN:
     4016138537819
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 10VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 51mm
Breite = 34.6mm
Tiefe = 43mm
Abmessungen = 51 x 34.6 x 43mm
Gewicht = 280g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
10VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
51mm
Breite:
34.6mm
Tiefe:
43mm
Abmessungen:
51 x 34.6 x 43mm
Gewicht:
280g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, 3472616, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC10212, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Littelfuse
LVR005NK
ab € 0,271*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.