Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W15.51 Aufwärts Zähler 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 12 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler W15.51 Aufwärts Zähler 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 12 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3481244
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.150.510.012.550
EAN/GTIN:
     4045262079179
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
fritz kübler impulszähler
impulszähler
Versorgungsspannung = 12 V dc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

Alle haben eine Zählrate von 10 Hz. Miniatur-Addierzähler - W15,51. Geeignet für Batteriebetrieb und elektronische Schaltungen Bündige Montage mit Federclip
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 3481244, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1150510012550, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,41*
€ 36,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,40*
€ 36,45*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 30,25*
€ 40,19*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 32,47*
€ 45,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,86*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.