Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 12 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3481288
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.740.500.012.550
EAN/GTIN:
     4016138128239
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler kübler
impulszähler
Versorgungsspannung = 12 V dc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

W17.50 - Impulszähler. Miniatur-Summierzähler, 7-stellig Lange Lebensdauer Bündig montierter Zähler mit Federklammer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 3481288, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1740500012550, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.