Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 540 Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 540 Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 10 → 30 V dc
Kübler CODIX 540 Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 10 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3481373
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.540.012.300
EAN/GTIN:
     4045262076055
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 14 mm
Zählfrequenz max. = 60kHz
Gewicht = 150g

Digitaler Zähler von KublerDer digitale Zähler der Kubler CODIX 540-Serie ist ein 6-stelliges LED-Display, Frontplattenmontage und ein einfaches spannungsbetriebenes Gerät. Er hat Nennspannungsbereiche zwischen 10 V dc und 30 V dc. Er ist Impulszähler für schnelle und langsame Zählimpulse mit NPN-, PNP-Eingangssignalen. Dieser Zähler kann als Summierer mit digitalen Eingängen fungieren. Dieser Zähler hat eine maximale Zählfrequenz von 60 kHz.Eigenschaften und VorteileEingangsimpulsform variabel (Schmitt-Trigger) Überlaufzustand wird angezeigt Einfacher Summierungs- und Mengenzähler Große Schlüssel - können auch mit Handschuhen bedient werden Einheitliche, menügesteuerte Programmierung und Bedienung Plattenausschnitt-Abmessungen: 92 mm x 45 mm Steckbare Schraubanschlüsse Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 65 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinienZertifizierungenSchutzart IP65 En 55011 Klasse B EN 61000-6-2
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
14 mm
Zählfrequenz max.:
60kHz
Gewicht:
150g
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler kübler, impulszähler, impuls digitalzähler, 3481373, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 6540012300, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 240,72*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,04*
€ 260,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,60*
€ 293,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 65,93*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.