Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meder Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 1 A, 200V ac / 200V dc 144mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Meder Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 1 A, 200V ac / 200V dc 144mW
Artikel-Nr.:
     108EL-3492890
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     SIL12-1A72-71D
EAN/GTIN:
     5059045476627
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenleistung = 144mW
Spulenwiderstand = 1000Ω
Länge = 19.8mm
Höhe = 7.8mm
Tiefe = 5.08mm
Abmessungen = 19.8 x 5.08 x 7.8mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV dc
Lebensdauer = 1000000000 (elektrisch) Zyklen°C

VDE, UL. 1-poliger Schließer, SIL, 5 x 19 x 8. Vollgekapselte Ausführung Elektrische Lebensdauer: 5 x 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Kontaktwerkstoff: Rh Schaltspannung: 200 Vac Vibrationsfestigkeit: 10 bis 2000 Hz, 20 g
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenleistung:
144mW
Spulenwiderstand:
1000Ω
Länge:
19.8mm
Höhe:
7.8mm
Tiefe:
5.08mm
Abmessungen:
19.8 x 5.08 x 7.8mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV dc
Lebensdauer:
1000000000 (elektrisch) Zyklen°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder, 3492890, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Meder, SIL121A7271D, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 6,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.