Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungseinheit mit geschlitzten Platten Sandstein Polypropylen, 500mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungseinheit mit geschlitzten Platten Sandstein Polypropylen, 500mm x 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3506034
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3506034
EAN/GTIN:
     5056111989494
Suchbegriffe:
3506034
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Platte mit Rasterung
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 500mm
Gesamtbreite = 1000mm
Farbe = Sandstein

RS Pro Luftdruckplatte, Wandmontage. Neu: Das RS Pro-Wandmontagefach für den Luftschlitz. Diese vielseitige und hochwertige Einheit ist eine unverzichtbare Ergänzung zu einem Arbeitsbereich, um wertvollen Arbeitsplatz zu schaffen und eine platzsparende und praktische Aufbewahrungslösung für den täglichen Gebrauch zu bieten. Dieser Tisch-Aufbewahrungsständer verfügt über Schlitz-Schlitze zum Aufhängen von Aufbewahrungsbehältern, Haken für Werkzeuge und vieles mehr, was ihn zu einer flexiblen und funktionalen Einheit macht, die für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile:. • Schlitz-Platte aus Weichstahl, die es zu einem leichten Aufbewahrungsfach macht, um wertvolle Arbeitsplätze zu schaffen • Kompatibel mit einem stapelbaren Behälter- und Schachtelsystem • Epoxidpulverbeschichtetes, geschlitztes Panel für zusätzliche Haltbarkeit, einfache Reinigung und Korrosionsbeständigkeit • Vorgeschnittene Schlitzlöcher für einfache Befestigung an Wänden, Schränken, Werkbänken oder Regalen usw. • Erhältlich in vier verschiedenen Varianten: ; 350-6028 350-6028 - 60 Lüftungsschlitze (500 x 500 mm) ; 350-6034 350-6034 - 120 Lüftungsschlitze (1000 x 500 mm) ; 350-6056 350-6056 - 120 Lüftungsschlitze (500 x 1000 mm) ; 350-6040 350-6040 - 240 Lüftungsschlitze (1000 x 1000 mm). Anwendungen:. Aufbewahrungsbehälter und -ständer sind eine sehr nützliche Ergänzung für einen Arbeitsplatz, unabhängig von der Anwendung. Ihr wertvollstes Merkmal ist es, zur Maximierung des Lagerplatzes beizutragen, indem sie in der Lage sind, verschiedene kleine Gegenstände wie Schrauben, Muttern, Schrauben zu halten, und sie werden sogar verwendet, um Werkzeuge bei Verwendung von Aufbewahrungshaken auf dem Ständer zu hängen. Diese Art von Aufbewahrungslösung ist ideal, um Ordnung auf Werkbänken und Arbeitsstationen zu halten. Luftklappen und Kunststoffteilbehälter werden am häufigsten von Mechanikern, Handwerkern, HaushaltsDIYern und Hobbybastlern verwendet. Kann dies in einem Transporter/mobilen Arbeitsbereich verwendet werden?. Er kann verwendet werden, wenn er sicher an einer Platte in einem Transporter montiert wird, um die Teilebehälter zu halten. Es wird jedoch empfohlen, dass dies nicht die beste Methode zur Aufbewahrung ist, wenn sich das Fahrzeug bewegt und Gegenstände in den Behältern herausfallen und verloren get. Aus welchem Material besteht die Rückwand/der Ständer?. Die Platte besteht aus Weichstahl, was sie wirklich leicht macht und auf praktisch jeder Oberfläche montiert werden kann. Die Lamellen-Platte ist außerdem mit Epoxidharz beschichtet, um zusätzliche Korrosionsbeständigkeit hinzuzufügen und sie robuster zu machen, wodurch sie sich für Werkstätten, Fabriken und mehr eignet. Sind die Aufbewahrungsbehälter im Lieferumfang enthalten?. Nein, die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber ein Beispiel für Teilebehälter ist RS-Artikel ; 760-4189 760-4189. Kann dieses Panel an der Wand montiert werden?. Ja, das Panel ist an der Wand montierbar und verfügt über 6 vorgebohrte Befestigungslöcher für eine einfache Montage. Ist das Gerät freistehend?. Nein, das Gerät ist nicht freistehend, es muss sicher auf einer Oberfläche montiert werden, um sicherzustellen, dass die Aufbewahrungsbehälter sicher gehalten werden. Hinweis:. • Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten • Aufbewahrungsbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten, nur Lüftungsschlitze
Weitere Informationen:
Typ:
Platte mit Rasterung
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
500mm
Gesamtbreite:
1000mm
Farbe:
Sandstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7716563
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.