Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 90L


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 90L
Artikel-Nr.:
     108EL-7716563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7716563
EAN/GTIN:
     5056070939035
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kapazität = 90L
Farbe = Schwarz
Anzahl = 50
Material = Kunststoff
Höhe = 991 mm
Breite = 457 mm

RS PRO Müllsack in robuster Ausführung. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe hochwertiger Behälterbeutel. Diese Kunststoff-Entsorgungsbeutel wurden nach Industriestandards hergestellt und wurden für eine Array-Entsorgungslösung entwickelt. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Gelbe Beutel sind ebenfalls in dieser Serie erhältlich (7716569) ;/li> ;li>Hohe Zugfestigkeit: 40-mm-Tri-Ex-Mischfolie ;/li> ;li>In dieser Serie werden Beutel mit 160 und 200 AWG angeboten. Das Messgerät ist die Messung der Dicke von Standard-Kunststoffbeuteln mit niedriger Dichte ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Art von Beutel wird universell in der Abfallwirtschaft eingesetzt und ist eine effektive Lösung für die Entsorgung einer Vielzahl von Abfallmaterialien im professionellen und privaten Gebrauch. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
90L
Farbe:
Schwarz
Anzahl:
50
Material:
Kunststoff
Höhe:
991 mm
Breite:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: müllsäcke 90l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, 7716563, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, RS PRO, 342017, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,30*
€ 38,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.