| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3513824 Herst.-Nr.: 9001KA1G EAN/GTIN: 5059041636056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Kontaktblock Zur Verwendung mit = Serie Harmony 9 Serie = Harmony 9001K Better World-Produkt = Ja
; 3513789 3513789. Schneider Electric / Harmony 9001K Serie (KA) / Kontaktblock. Präsentation der Kontaktblöcke der Serie Harmony 9001K von Schneider Electric. Qualität, Durable und Effizienz in einem einzigen Gerät, diese Reihe von Kontaktblöcken durchlaufen strenge Tests, um sicherzustellen, dass das Endprodukt einen hohen Qualitätsstandard erreicht. Eigenschaften und Vorteile. Leichte, einfach zu montierende und zu konfigurierende Terminal Steckverbinder mit Schraubklemme. Leicht abnehmbar und verstellbar. 1 Schließer, mit geschützten Anschlussklemmen. Schneider Green Premium im gesamten 9001K Kontaktblock Sortiment serienmäßig. Umweltverträglicher als Alternativen, leicht und sicher zu entsorgen. 18 Monate Gewährleistung von Schneider Electric. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale - IP 20 gemäß IEC 60529 (Schutz gegen Werkzeuge bestimmter Größe, Feuchtigkeit usw.) EN/IEC 60947-1, 60947-5-1 und 60947-5-4. UL 508 und CSA C22.2 Nr. 14. Vibrationsfestigkeit 7 gn (f = 2..500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6 Stoßfestigkeit bis 30/50gn abhängig von der Dauer (siehe Datenblatt bzgl. Spez.). Kurzschlussschutz über 10-A-Patronensicherung gemäß EN/IEC 60947-5-1. Anwendungsbereiche:. Taster mit quadratischen D-Tasten, nicht beleuchtet. Drehschalter. Anzeigen - Transformatortyp. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Kontaktblock | Zur Verwendung mit: | Serie Harmony 9 | Serie: | Harmony 9001K | Better World-Produkt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 3513824, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Kontaktblöcke, Schneider Electric, 9001KA1G, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Contact Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |