Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom 1 SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-352531
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2450
EAN/GTIN:
     5059040281516
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 Veff
Steuerspannung min. = 90 Veff
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 280 Vac
Laststrom min. = 40 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Serie = 1
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Erfüllte Normen = CE, CSA, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 Veff
Steuerspannung min.:
90 Veff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 280 Vac
Laststrom min.:
40 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Serie:
1
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Erfüllte Normen:
CE, CSA, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 352531, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, A2450, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,14*
€ 67,86*
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 69,11*
€ 6,90*
ab € 51,48*
€ 69,28*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 46,11*
€ 74,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,67*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,73*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.