Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo metrisch und zöllig Messuhr 0 → 1 in / / ±0,0008 in, Auflösung , Auflösung 0,0005 in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3533711
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     575-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr
Messbereich max. = 1Zoll
Genauigkeit = ±0,0008 in
Auflösung = 0,0005 in
SPC Datenausgang = Ja
Null-Rückstellbar = Yes
Messbereich = 0 → 1 in
Metrisch oder zöllig = Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Batteriebetrieben = Ja

Digimatic Serie 575 IDU ABS. Schlanke und kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
1Zoll
Genauigkeit:
±0,0008 in
Auflösung:
0,0005 in
SPC Datenausgang:
Ja
Null-Rückstellbar:
Yes
Messbereich:
0 → 1 in
Metrisch oder zöllig:
Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3533711, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Mitutoyo, 575123, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 199,19*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,26*
€ 219,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,03*
€ 221,45*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 239,77*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 255,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
905409
ab € 31,71*
Zubehör
Mitutoyo
905338
ab € 26,54*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.