Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 575-123 IDU DIGIMATIC INDICATOR 25MM/1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667327
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     575-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr digital
Messbereich, max.: 25.4 mm
  • Produktpalette: 575
  • Messkraft, max.: 1.8 N
  • Auflösung: 0.01 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 575-123, 1667327, 166-7327
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 179,40*
    € 224,47*
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 181,63*
    € 225,62*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,90*
    ab € 188,21*
    € 227,39*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 193,44*
    € 246,77*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 201,53*
    € 248,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,48*
    € 295,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 238,43*
    € 283,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 233,67*
    € 278,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 226,46*
    € 269,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 211,59*
    € 251,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,53*
    € 239,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mitutoyo
    905409
    ab € 31,91*
    Zubehör
    Mitutoyo
    905338
    ab € 26,60*
    Zubehör
    RS Pro
    7757233
    ab € 3,71*
    Zubehör
    RS Pro
    593423
    ab € 8,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.