Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Edelstahl Elektrode Füllstandselektrode, Chassismontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-354335
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F0301SUS201ELECTRODE
EAN/GTIN:
     4536853384531
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
omron überwachungsrelais
überwachungsrelais
Gerätetyp = Elektrode
Montagetyp = Chassismontage
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +70°C

Flüssigkeitselektrode. Elektroden, Halter und Verlängerungen für Flüssigkeits-Niveau-Relais. Typ (A) - (E) - große Baureihe: (A) Dreipoliger Elektrodenhalter aus elektrisch hochwertigem Phenolharz. Das Oberteil besteht aus einer dreipoligen Anschlussdose mit rastendem Deckel und einer Kabelstopfbuchse. Die Anschlüsse sind mit den Elektrodenkontakten im Unterteil verbunden. Die Elektroden (separat zu bestellen) werden in die Kontakte geschraubt und durch eine Schraube im Stecker gesichert. Montagegewinde: 2" Rohrgewinde. (B) Einpoliger Elektrodenhalter für Einpunkt-Überwachung in einem elektrisch leitenden Tank oder für Anwendungen, bei denen die Elektroden einen größeren Abstand benötigen. Der maximale Abstand zwischen den Elektroden sollte 1m nicht überschreiten. Die Elektroden (separat zu bestellen) werden mit einem Gewinde und einer Sicherungsschraube befestigt. Der Halter wird mit zwei mitgelieferten M5-Schrauben montiert. (C) Einpoliger Elektrodenhalter für hohen Druck bis 20 kg/cm 2 (=20 bar) oder hohe Temperaturen bis 250°C. Die Elektrode (separat zu bestellen) wird wie oben beschrieben befestigt. Edelstahl-Elektroden (Länge: 1m, : Ø6mm) für den 3-poligen und 1-poligen Halter sowie den 1-poligen Halter für hohen Druck mit jeweils 20mm M6-Gewinde an den Enden. (D) Elektroden-Muffen zur Verlängerung von Elektroden, wobei die Elektroden durch Gewinde und Sicherungsschrauben miteinander verbunden weden. Bei Verlängerung der Elektroden am dreipoligen Halter wird die Verwendung von Elektrodenseparatoren empfohlen. (E) Elektroden-Separator zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen den Elektroden. Die Separatoren werden von den Elektrodenmuffen gehalten. Typ (F) - kleine Baureihe: (F) Elektrodensatz, bestehend aus einem dreipoligen Halter aus elektrisch hochwertigem Phenolharz mit drei langen Elektroden, die bei Bedarf gekürzt werden können; eine Verlängerung dieser Elektroden ist nicht möglich. Montage-Gewinde: 1/2" Rohrgewinde. Elektroden-Länge=1m
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Elektrode
Montagetyp:
Chassismontage
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 354335, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Omron, F0301SUS201ELECTRODE, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,80*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,29*
€ 9,02*
€ 5,00*
ab € 7,20*
€ 10,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,54*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
F0302SUS201
ab € 2,21*
Zubehör
Omron
BS1
ab € 25,26*
Zubehör
Omron
PS-3S
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.