| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-354341 Herst.-Nr.: F0302SUS201 EAN/GTIN: 4536853384586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Elektrodenstecker Zur Verwendung mit = Schwimmerloser Niveauregler
Flüssigkeitselektrode. Elektroden, Halter und Verlängerungen für Flüssigkeits-Niveau-Relais. Typ (A) - (E) - große Baureihe: (A) Dreipoliger Elektrodenhalter aus elektrisch hochwertigem Phenolharz. Das Oberteil besteht aus einer dreipoligen Anschlussdose mit rastendem Deckel und einer Kabelstopfbuchse. Die Anschlüsse sind mit den Elektrodenkontakten im Unterteil verbunden. Die Elektroden (separat zu bestellen) werden in die Kontakte geschraubt und durch eine Schraube im Stecker gesichert. Montagegewinde: 2" Rohrgewinde. (B) Einpoliger Elektrodenhalter für Einpunkt-Überwachung in einem elektrisch leitenden Tank oder für Anwendungen, bei denen die Elektroden einen größeren Abstand benötigen. Der maximale Abstand zwischen den Elektroden sollte 1m nicht überschreiten. Die Elektroden (separat zu bestellen) werden mit einem Gewinde und einer Sicherungsschraube befestigt. Der Halter wird mit zwei mitgelieferten M5-Schrauben montiert. (C) Einpoliger Elektrodenhalter für hohen Druck bis 20 kg/cm 2 (=20 bar) oder hohe Temperaturen bis 250°C. Die Elektrode (separat zu bestellen) wird wie oben beschrieben befestigt. Edelstahl-Elektroden (Länge: 1m, : Ø6mm) für den 3-poligen und 1-poligen Halter sowie den 1-poligen Halter für hohen Druck mit jeweils 20mm M6-Gewinde an den Enden. (D) Elektroden-Muffen zur Verlängerung von Elektroden, wobei die Elektroden durch Gewinde und Sicherungsschrauben miteinander verbunden weden. Bei Verlängerung der Elektroden am dreipoligen Halter wird die Verwendung von Elektrodenseparatoren empfohlen. (E) Elektroden-Separator zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen den Elektroden. Die Separatoren werden von den Elektrodenmuffen gehalten. Typ (F) - kleine Baureihe: (F) Elektrodensatz, bestehend aus einem dreipoligen Halter aus elektrisch hochwertigem Phenolharz mit drei langen Elektroden, die bei Bedarf gekürzt werden können; eine Verlängerung dieser Elektroden ist nicht möglich. Montage-Gewinde: 1/2" Rohrgewinde. Elektroden-Länge=1m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Elektrodenstecker | Zur Verwendung mit: | Schwimmerloser Niveauregler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, füllstandssensor omron, 354341, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Omron, F0302SUS201, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,21* | € 3,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 67 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 2,39* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 2,74* | € 4,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,03* | € 4,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 3,76* | € 5,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|