Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Kupferdraht PUR Lackdraht Ø 0.45mm / 0,13 mm² 26 AWG, Spule 400m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-357738
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
357738
EAN/GTIN:
5056070983021
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
rs pro kupferdraht
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 1/0,4 mm
Isoliermaterial = PUR
Außendurchmesser = 0.45mm
Länge = 400m
Finish = Emailliert
Drahttyp = EN 60317/20
Betriebstemperatur max. = +155°C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Kabeltyp = Einadrig
Isolierte Kupferleitung RS Pro. Eine Serie von isolierter Kupferleitung von RS Pro, geliefert auf praktischen Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und Kurzschluss verhindert sowie eine gute Chemikalienbeständigkeit und guten Wärmewiderstand gewährleistet. Isolierte Kupferleitung ist besonders nützlich für die Herstellung von Transformatorwicklungen, Induktivitäten, Motoren, Relaisspulen und anderen Anwendungen, in denen straffe Spulenwicklungen erforderlich sind. RS Pro Kupferdraht ist in verschiedenen Durchmessern und AWG (amerikanische Leitergröße) erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Isoliereigenschaften • Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf • Selbstfließend, Polyurethan-beschichtet • Max. Dauertemperatur: +155 °C. Anwendungen. Isolierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die häufigsten Bereichen oder Einsatzgebiete sind. • Fertigung von Motorwicklungen • Transformatorwicklungen • Induktivitäten für Elektronik • Relaisspulen • Lautsprecherspulen • Potenziometer. Wer verwendet diese Drähte?. Kupfer ist das zweitleitendste Metall der Welt nach Silber. Dies macht das Material für die Herstellung von leitfähigen Komponenten sehr nützlich. Verzinntes Kupfer hat in der Elektroverdrahtungsbranche viele Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der effizienten Leistung der Materialien in feuchten oder regnerischen Umgebungen ist Kupferdraht äußerst nützlich für Anwendungen, bei denen dies ein entscheidender Faktor ist. Einige der häufigsten Umgebungen sind: • Sicherungseinsätze • Plattenverkabelung • Industrielle Anlagen, Krane und Gabelstapler • Automation • Telekommunikation • Schifffahrtsanwendungen. Was sind die Vorteile von Kupfer?. Es ist eines der 5 am häufigsten Metalle auf der Welt. Kupfer wird weithin als die perfekte Wahl für Drähte in der Elektronik angesehen. Aufgrund seiner extrem hohen elektrischen Leitfähigkeit kann Kupfer als Draht für alle möglichen Anwendungen von Netzwerkkabeln bis zu fortschrittlichen Leiterplatten in Computern und Mobiltelefonen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
1/0,4 mm
Isoliermaterial:
PUR
Außendurchmesser:
0.45mm
Länge:
400m
Finish:
Emailliert
Drahttyp:
EN 60317/20
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Kabeltyp:
Einadrig
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Kupferdrähte
Weitere Suchbegriffe:
kupferdraht
,
kupferdraht 0.13mm
,
357738
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Kupferdrähte
,
RS PRO
,
3009X
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Copper Wire
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 38,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,92*
€ 45,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton T50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder Weiß 4,6 mm x 200mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,43*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 77,40*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen