Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kupferdraht PUR Lackdraht Ø 0.5mm / 0,2 mm² 24 AWG, Spule 286m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-357744
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     357744
EAN/GTIN:
     5056070983038
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht 0,2mm
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 1/0,5 mm
Isoliermaterial = PUR
Außendurchmesser = 0.5mm
Länge = 286m
Finish = Emailliert
Drahttyp = EN 60317/20
Betriebstemperatur max. = +155°C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Kabeltyp = Einadrig

Isolierte Kupferleitung RS Pro. Eine Serie von isolierter Kupferleitung von RS Pro, geliefert auf praktischen Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und Kurzschluss verhindert sowie eine gute Chemikalienbeständigkeit und guten Wärmewiderstand gewährleistet. Isolierte Kupferleitung ist besonders nützlich für die Herstellung von Transformatorwicklungen, Induktivitäten, Motoren, Relaisspulen und anderen Anwendungen, in denen straffe Spulenwicklungen erforderlich sind. RS Pro Kupferdraht ist in verschiedenen Durchmessern und AWG (amerikanische Leitergröße) erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Isoliereigenschaften • Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf • Selbstfließend, Polyurethan-beschichtet • Max. Dauertemperatur: +155 °C. Anwendungen. Isolierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die häufigsten Bereichen oder Einsatzgebiete sind. • Fertigung von Motorwicklungen • Transformatorwicklungen • Induktivitäten für Elektronik • Relaisspulen • Lautsprecherspulen • Potenziometer. Wer verwendet diese Drähte?. Kupfer ist das zweitleitendste Metall der Welt nach Silber. Dies macht das Material für die Herstellung von leitfähigen Komponenten sehr nützlich. Verzinntes Kupfer hat in der Elektroverdrahtungsbranche viele Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der effizienten Leistung der Materialien in feuchten oder regnerischen Umgebungen ist Kupferdraht äußerst nützlich für Anwendungen, bei denen dies ein entscheidender Faktor ist. Einige der häufigsten Umgebungen sind: • Sicherungseinsätze • Plattenverkabelung • Industrielle Anlagen, Krane und Gabelstapler • Automation • Telekommunikation • Schifffahrtsanwendungen. Was sind die Vorteile von Kupfer?. Es ist eines der 5 am häufigsten Metalle auf der Welt. Kupfer wird weithin als die perfekte Wahl für Drähte in der Elektronik angesehen. Aufgrund seiner extrem hohen elektrischen Leitfähigkeit kann Kupfer als Draht für alle möglichen Anwendungen von Netzwerkkabeln bis zu fortschrittlichen Leiterplatten in Computern und Mobiltelefonen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
1/0,5 mm
Isoliermaterial:
PUR
Außendurchmesser:
0.5mm
Länge:
286m
Finish:
Emailliert
Drahttyp:
EN 60317/20
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Kabeltyp:
Einadrig
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, rs pro kupferdraht, 357744, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, RS PRO, 3011X, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,43*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,40*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.