Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V ac / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V ac / 16A
Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V ac / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-3577519
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     602021/0001-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6
EAN/GTIN:
     5059040096165
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillar thermostat
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +100°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit = 16A
Kontaktnennspannung = 230V ac
Anschlussart = Löt-Öse
Montageart = Tafelmontage

Einbau-Thermostate mit Umschaltkontakt, EMf-1. Arbeitet nach dem Prinzip der Volumenausdehnung Bestehend aus Fühler, Kapillarleitung und Membrane Sollwert mit Drehknopf verstellbar
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+100°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit:
16A
Kontaktnennspannung:
230V ac
Anschlussart:
Löt-Öse
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: 3577519, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Jumo, 602021000102500025100040100000000006, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.