Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 170 x 570 x 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raaco Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 170 x 570 x 370mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3582280
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 150 mm
Breite Innen = 525 mm
Tiefe Innen = 280mm
Höhe Außen = 170 mm
Breite Außen = 570 mm
Äußere Tiefe = 370mm
Abmessungen Außen = 170 x 570 x 370mm
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Farbe = Schwarz
Verriegelbar = Ja
Gewicht = 2.3kg

Euro-Koffer. Stapelbare Polypropylen-Aufbewahrungskoffer in Eurogröße Verschließbar und plombierbar Spritzwassergeschützt, staubdicht und stoßfest Griff/Schlösser integriert Großes Volumen
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
150 mm
Breite Innen:
525 mm
Tiefe Innen:
280mm
Höhe Außen:
170 mm
Breite Außen:
570 mm
Äußere Tiefe:
370mm
Abmessungen Außen:
170 x 570 x 370mm
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Farbe:
Schwarz
Verriegelbar:
Ja
Gewicht:
2.3kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Schutzkoffer, Transport-Box, Transportbox, euro-stapelbehälter schwarz, euro normbehälter, gerätekoffer kunststoff, 3582280, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, Raaco, 136778, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,87*
€ 33,63*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,14*
€ 40,78*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 42,66*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,44*
€ 46,60*
1
€ 5,95*
ab € 34,59*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2554818
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.