Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T18R PA 4.6 Kabelbinder Innen gezadert 2,5 mm x 100mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton T18R PA 4.6 Kabelbinder Innen gezadert 2,5 mm x 100mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-3592029
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     114-01879 T18R-PA46-NA
EAN/GTIN:
     4031026108322
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Länge = 100mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Natur
Material = PA 4.6
Typ = Innen gezadert
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 80N
Serie = T18R
Bündeldurchmesser max. = 22mm

Kabelbinder HellermannTytonDer natürliche Kabelbinder HellermannTyton T18R HR besteht aus Nylon 4.6 (PA66). Er hat einen Bündeldurchmesser von 22 mm, eine Länge von 100 mm und eine Breite von 2,5 mm. Dieses Produkt besteht aus 100 % hochwertigem Kunststoff, der ein Recycling ermöglicht. Nylon 46 ist eine Art Polyamid und hat einen höheren Schmelzpunkt als Nylon 6 oder Nylon 66, daher ist es nützlich in Anwendungen, die auch für kurze Zeit hohen Temperaturen standhalten müssen. Dieser Kabelbinder verfügt außerdem über eine innere Verzahnung für eine Hochfläche um Bündel. Es kann für fast jede Anwendung verwendet werden. Jedes Paket enthält 100 Einheiten.Eigenschaften und VorteileEinfache Anwendung, entweder manuell oder mit einem Bearbeitungswerkzeug Flammhemmend Hohe Zugfestigkeit mit geringem Kraftaufwand beim Einstecken Hohe Dehngrenze Innere Verzahnung für einen strong Hold um Bündel Geringe Rauchentwicklung im Brandfall Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 150 °C für 5000 Stunden und 195 °C für 500 Stunden Einfach einzusetzen durch ergonomisch gebogenen Schwanz Die Zugfestigkeit beträgt 80 NAnwendungenBündelung Sichern von Kabeln, Rohren und SchläuchenZertifizierungenCRUus-zertifiziert HF-zertifiziert UL 94 V2
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Natur
Material:
PA 4.6
Typ:
Innen gezadert
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
80N
Serie:
T18R
Bündeldurchmesser max.:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 3592029, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11401879T18RPA46NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,94*
€ 35,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,34*
€ 34,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,04*
€ 33,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,26*
€ 32,44
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 25,89*
€ 30,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,94*
€ 29,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,63*
€ 28,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,45*
€ 23,15
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.