Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einsetzwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Einsetzwerkzeug
Artikel-Nr.:
     108EL-3606881
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     69008-0140
EAN/GTIN:
     5059039341702
Suchbegriffe:
3606881
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Einsetz- & Ausziehwerkzeuge
Werkzeugtyp = Anlegewerkzeug
Serie = HANDTOOL

Crimp-Anschlussklemmen Molex C-Grid III – Serie 90119. Crimp-Buchsenkontakte Serie C-Grid III 90119 für den Einsatz in den Crimp-Gehäusen der Serie C-Grid III 90156, 90123, 90142, 90143 und 90160. Diese Crimp-Buchsenkontakte der Serie C-Grid III haben eine Box-Bauweise und ein einheitliches Verriegelungssystem, das die Verwendung in verschiedenen Gehäuseausführungen ermöglicht. Die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze mit wahlweise Gold- oder Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 24–22 AWG oder 28–26 AWG auf. Geeignete Crimpzangen siehe Best.-Nr. ; 781-2728 781-2728 für Klemmen mit 24–22 AWG und ; 781-2737 781-2737 für Klemmen mit 28–26 AWG. Ein Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6897 360-6897 ) und ein Anlegewerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6881 360-6881 ) sind ebenfalls erhältlich. Leistungsmerkmale:. • Nennstrom max. 3 A• Betriebsspannung: 350 V ac/dc max.• Kontaktbeschichtung: Selektives Gold über Nickel oder Zinn über Nickel• Isoliermaterial der Stiftsockel: 15 % Glasfaserverstärkter Polyester (PBT)• Gehäuse: Polyphenylenoxid• Stiftleistengröße: 0,64 Quadratmillimeter• Empfohlener Leiterplatten-Bohrlochdurchmesser: 1 mm . Anwendung:. • Unterhaltungselektronik• Gewerbliche Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Anlegewerkzeug
Serie:
HANDTOOL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 55,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,51*
€ 65,65*
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 47,00*
€ 70,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63825-8100
ab € 415,66*
Zubehör
Molex
90119-2111
ab € 0,0894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.