Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage 15A 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage 15A 32V dc
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage 15A 32V dc
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage 15A 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3607317
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01530008Z
EAN/GTIN:
     5060641261913
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Strom = 15A
Betriebsspannung = 32V dc

ATO- und Miniatur-Sicherungshalter. Die MINI-Sicherungshalter von Littelfuse bieten eine Option zur Platinenmontage für den Schutz von Kfz-Sicherungen. Sie ermöglichen ein leichtes Auswechseln durchgebrannter Sicherungen und bieten Platz für bis zu 15 A-Sicherungen. Stapelbare Sicherungshalter für ATO-Flachsicherungen PCB Montage Für Flachsicherungen mit max. 15 A Nennspannung 32 V
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Strom:
15A
Betriebsspannung:
32V dc
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, sicherungshalter 15a, 3607317, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 01530008Z, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 4,95*
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 5,31*
1 Tag
7320
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 5,85*
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 8,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0297002.WXNV
ab € 0,135*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 75,17*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 135,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.