Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: MIDI Produktpalette: MIDI 498 Series Nennspannung V AC: - Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung Sicherungsstrom: 200 A Nennsp...
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Sicherungsgröße = ATO Strom = 210A Schutzart = IP67 Abgedichteter ATO-Sicherungshalter. Die kompakte hartverdrahtete HWA20 Box nimmt bis zu 10 ATO-Sicherun...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Batterieklemme UL-Zulassung. Die Abbildung zeigt die Sicherung in einer Baugruppe aus Batterieklemmenhalterung und Isoliermutter montiert. Schraubsicherungen Serie CF...
Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Paßschrauben Farbe = blue Inline-Sicherungshalter Littelfuse Serie FK. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern von Litt...
Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = Maxi Strom = 60A Passende Sicherungsgrößen = Maxi ATO- und MINI-Sicherungshalter Littelfuse. Die Sicherungshalter Littelfuse ATO und MINI sind für ei...
Abbildung kann abweichen. Abdeckung des Sicherungshalters, 17861250001, Littelfuse Diese transparente thermoplastische Abdeckung bietet Schutz und eine klare Sicht. Sie ist hitzebeständig und hat d...
Abbildung kann abweichen. Passende Halterungen (2 Teile, rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) bitte separat bestellen, Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz...
Abbildung kann abweichen. Sicherungshalter für KFZ Typ Littelfuse. Verwendbar mit BF1/MIDI®-Sicherungen bis zu 200 A. Schutzabdeckung enthalten. Ausgestattet mit Verbindungsstiften auf der Seite de...
Abbildung kann abweichen. Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FH2 Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Zusammensteckbar zu Reihen, Gruppen und Feldern, auch als fliegender Sicherungshalter anw...
Abbildung kann abweichen. Lieferung ohne Abdeckung, bitte separat bestellen, SMD-Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x20 mm Typ: 658 mit seitlichen Isolierteilen vor den Einsatzkontakten, schwarz....