Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 230/400V ac 2 x 115V ac / 1kVA 2-Ausg. DIN-Schiene, Panelmontage 150 x 143 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3618137
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU1000/23
EAN/GTIN:
     4016138536621
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 230/400V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Nennleistung = 1kVA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = DIN-Schiene, Panelmontage
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Tiefe = 156mm
Abmessungen = 150 x 143 x 156mm
Gewicht = 13.3kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

EN61558, VDE05700950. UL-anerkannte Komponente für Kanada und USA. Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator. Geeignet als Sicherheits- und Steuerungstrenntransformatoren Doppelte Sekundärwicklung für Reihen- oder Parallelschaltung Transformatoren mit 63, 100, 160 und 250 VA können auch auf 35 mm-Standard-DIN-Schienen montiert werden Alle Transformatoren mit 4 Befestigungslöchern für Tafelmontage Leichter Einbau 4 mm² Käfigklemmen Isolierstoffklasse B. Hauptanschlüsse 0 V, -15 V, +15 V, 230 V, 400 V. Durch die +15 und -15 V kann die Primärspannung mit 15 V gegengerechnet werden Kleiner Einschaltstrom Hoher Wirkungsgrad, geringe Ausregelung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230/400V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Nennleistung:
1kVA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
DIN-Schiene, Panelmontage
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Tiefe:
156mm
Abmessungen:
150 x 143 x 156mm
Gewicht:
13.3kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 166,08*
€ 5,95*
ab € 136,04*
€ 166,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 181,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 229,03*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 276,73*
€ 330,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 20
ab € 244,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.