Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 8mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 8mm x 120 mm
DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 8mm x 120 mm
DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 8mm x 120 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3621600
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6682-XJ
EAN/GTIN:
     5059040043466
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer dewalt
Serie = DT66
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 8mm
Gesamtlänge = 120 mm

DeWalt, Einfacher Schaft. Karbidspitze
Weitere Informationen:
Serie:
DT66
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
8mm
Gesamtlänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, 3621600, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, DeWALT, DT6682XJ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,24*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,25*
13 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,02*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6695-XJ
ab € 1,60*
Ähnlich
DeWalt
DT4783-QZ
ab € 6,93*
Ähnlich
RS Pro
6681015
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.