Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Glasfaser Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.315mm x 2m → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3630294
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3630294
EAN/GTIN:
     5056111991640
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1/0.315mm
Fühlerlänge = 2m
Fühlermaterial = Glasfaser
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Thermoelemente mit Stecker. Erhältlich mit vorverdrahteten oder gegossenen Miniatur-Steckern 2m Glasfaser- oder 1m PFTE-Kabel
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1/0.315mm
Fühlerlänge:
2m
Fühlermaterial:
Glasfaser
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 3630294, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ027RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 19,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,03*
€ 21,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 740,92*
Zubehör
RS Pro
8722590
ab € 40,72*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,22*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,26*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.673,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.