Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement -60 ... 350°C Typ K Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390962
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3630294
EAN/GTIN:
     5056111991640
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Thermoelement, Typ=3630294, Drahtdurchmesser=3.3 mm, Leitungslänge=-999, Reaktionszeit (Luft)=-888, Reaktionszeit (Wasser)=-888, Temperaturmessbereich max.=350 °C, Temperaturmessbereich min.=-60 °C, Art des Thermoelements=Typ K, Material Sensorgehäuse=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,73*
€ 10,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 19,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 683,30*
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.394,41*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.679,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.