Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbindergehäuse, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbindergehäuse, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-3637863
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030120
EAN/GTIN:
     5059039174782
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Typ = Steckverbindergehäuse
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. In die Metallgehäuse passen keine Metalleinsätze der Serie Han D 7+PE. Abdeckungen und Gehäuse. Eine Auswahl von Han A-Metall-Standard-Kappen und -Gehäusen und Abdeckungen mit einfachem oder doppeltem Hebelverschluss-Mechanismus, in geraden oder abgewinkelten Varianten mit hoher oder niedriger Ebene, wie angegeben. Metall- oder Kunststoffgehäuse Einfach- oder Zweifach-Verriegelungshebel für Gehäuse in Anbau- oder SMD-Ausführung, je nach Angabe. • Best.-Nr. ; 114-8024 114-8024 ist eine Kunststoffkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 181-0612 181-0612 ist eine Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 181-0606 181-0606 ist eine Metallkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 181-0599 181-0599 ist eine Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 473-1736 473-1736 ist eine metrische M20-Kunstsoffkappe mit oberer Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 473-1742 473-1742 ist eine metrische M20-Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 473-1714 473-1714 ist eine metrische M20-Metallkappe mit oberer Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 473-1720 473-1720 ist eine metrische M20-Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 114-7734 114-7734 ist ein SMD-Kunststoffgehäuse PG11 3A • Best.-Nr. ; 313-6562 313-6562 ist ein Metallgehäuse für die Frontplattenmontage PG11 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 129-2755 129-2755 ist ein Kunststoffgehäuse mit oberer Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 364-0819 364-0819 ist ein Kunststoffgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 181-0729 181-0729 ist ein gerades Metallgehäuse für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 235-6478 235-6478 ist ein Metallgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 181-0628 181-0628 ist eine Kunststoffkupplungskappe PG11 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 313-6556 313-6556 ist eine Metallkupplungskappe PG11 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 363-7863 363-7863 ist ein Kunststoffgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 3A • Best.-Nr. ; 363-7857 363-7857 ist ein Metallgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 475-1314 475-1314 ist eine metrische M20-Kunststoffkupplungskappe 3A • Best.-Nr. ; 473-1758 473-1758 ist eine metrische M20-Metallkupplungskappe 3A
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: 3637863, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200030120, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,871*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,58*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,37*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1972*
Zubehör
Harting
09 20 003 0420
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.