| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3644596 Herst.-Nr.: SPE190713 EAN/GTIN: 5056111992128 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Crossover Standards = RoHS-kompatibel
Twisted-Patchkabel der Kategorie 5 UTP. Überformte RJ45 Twisted-Patchkabel. Diese Kabel bestehen aus Twisted-Pair-Kabel und sind in 7 verschiedenen Größen erhältlich. UTP Version, ungeschirmt. Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Crossover | Standards: | RoHS-kompatibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 3 meter grau, patch kabel, patch-kabel grau, 3644596, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, SPE190713, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |