Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-GRIP Stahl Schlauchschellen Sortiment Schneckengewinde, Innen-Ø 35 → 50mm, min. 9.5 → 12mm, 135 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3652266
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     HGZAB1RS
EAN/GTIN:
     5059045851264
Suchbegriffe:
Schneckengewindeschellen-Set
schneckengewindeschellen set
Schellentyp = Schneckengewinde
Stückzahl = 135
Größen = 10
Innendurchmesser min. = 9.5 → 12mm
Innendurchmesser = 35 → 50mm
Material = Stahl
Innendurchmesser max. = 50mm
Innendurchmesser min. = 35mm
Innendurchmesser max. = 12mm
Innendurchmesser min. = 9.5mm

Sortierte Schlauchclip-Kits mit Schneckengewinde. Drei sortierte Kits mit Schlauchclips mit Schneckengewinde, glanzverzinkter Stahl und Edelstahl. Hi-Grip-Kit enthält 10 BS-Größen von 9,5-12 mm bis 35-50 mm und hat BS-Zulassung Mini Clip-Kit enthält kleinere Größen von 7-9 mm bis 16-18 mm 18 / 8 Edelstahlkit Güte A2 enthält Clips von 9,5 mm bis 50 mm Kleinere Größen sind ideal geeignet für Kraftstoffleitungen, kleine Schläuche usw. 7 mm A/F geschlitzte Sechskant-Stellschrauben Alle Kits werden in Aufbewahrungsboxen mit transparentem, beschriftetem Deckel geliefert Ersatzteile für Hi-Grip-Kit siehe Best.-Nr. ; 525-177 525-177 usw. Hi-Grip-Kit enthält 135 Clips, Mini-Kit enthält 157 Clips, Edelstahlkit enthält 76 Clips
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Schneckengewinde
Stückzahl:
135
Größen:
10
Innendurchmesser min.:
9.5 → 12mm | 35mm | 9.5mm
Innendurchmesser:
35 → 50mm
Material:
Stahl
Innendurchmesser max.:
50mm | 12mm
Weitere Suchbegriffe: 3652266, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, HI-GRIP, HGZAB1RS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,05*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 170,53*
€ 202,93
pro Kit
ab 2 Kits
€ 168,10*
€ 200,04
pro Kit
ab 5 Kits
€ 163,84*
€ 194,97
pro Kit
ab 10 Kits
€ 151,40*
€ 180,17
pro Kit
ab 500 Kits
€ 134,05*
€ 159,52
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.