| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3652294 Herst.-Nr.: PCZRAB1 EAN/GTIN: 5059045851745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schellentyp = Schnappschlauchschelle Stückzahl = 104 Größen = 11 Material = Stahl
Nicht alle Größen im Kit können aus der RS-Standardserie aufgefüllt werden. Rohrschellen, glanzverzinkter Stahl und Edelstahl. Eine Serie von Rohrschellen für sicheres Festklemmen von Rohren, Leerrohren und Kabeln. Wahlweise erhältlich in glanzverzinktem Stahl oder Edelstahl, Güte A2 18 / 8 Mit TPE- oder PVC-Einsätzen, um Abscheuern von Rohr oder Kabel zu verhindern. Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C Wahlweise erhältlich in einzelnen Größen oder als Kit aus 104 gemischten Clips in glanzverzinktem Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schellentyp: | Schnappschlauchschelle | Stückzahl: | 104 | Größen: | 11 | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3652294, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, JCS, PCZRAB1, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |