Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idento 5 Sicherheitszeichen, Deutsch/Englisch/Französisch, Gelb, Gefahr: Elektrizität


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idento 5 Sicherheitszeichen, Deutsch/Englisch/Französisch, Gelb, Gefahr: Elektrizität
Artikel-Nr.:
     108EL-3655681
Hersteller:
     Idento
Herst.-Nr.:
     ESSW19074
EAN/GTIN:
     5060641246354
Suchbegriffe:
3655681
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitskennzeichen
Beschriftung = Gefahr: Elektrizität
Sprache = Deutsch/Englisch/Französisch
Selbstklebend = Ja
Material = PVC
Farbe = Gelb
Anzahl pro Packung = 5

Sicherheitsschilder für die Elektrotechnik, DIN 40 008. Sicherheit und Warnzeichen Zum Identifizieren von Geräten, Maschinen und Bereichen gemäß den geltenden Normen DIN 40008 / 40021 / 4844
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr: Elektrizität
Sprache:
Deutsch/Englisch/Französisch
Selbstklebend:
Ja
Material:
PVC
Farbe:
Gelb
Anzahl pro Packung:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.