Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirax Sarco Kondensatableiter Thermodynamisch NPT1/2 Buchse, Horizontal, 42 bar +400°C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spirax Sarco Kondensatableiter Thermodynamisch NPT1/2 Buchse, Horizontal, 42 bar +400°C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3656319
Hersteller:
     Spirax Sarco
Herst.-Nr.:
     1534097
EAN/GTIN:
     5059045545361
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Siphon Typ = Thermodynamisch
Anschluss = NPT1/2 Buchse
Ausrichtung = Horizontal
Maximaler Arbeitsdruck = 42 bar
Temperatur max. = +400°C
Gehäusematerial = Edelstahl
Dichtungsmaterial = Graphit
Gender = Buchse
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ = NPT

Version TD42L ; 365-6296 365-6296 , ; 365-6280 365-6280 Version TD42H ; 365-6325 365-6325 , ; 365-6319 365-6319. Thermodynamische Dampfabscheider. TD42L und TD42H. TD42L wurde entwickelt für relativ geringe Kondensatmengen und ist ideal für Ablaufanwendungen am Wassernetz TD42H ist ideal für prozesstypische Mengen BSP-Verschraubung mit integriertem Sieb Kompakte und leichte Bauweise zur Senkung der Installationskosten Positives Ablassen mit sauberem, dichtem Schließen. Verzicht auf Kondensatreserve ermöglicht maximale Anlageneffizienz. Robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer bei Überhitzungen, Wasserschlägen, Gefrieren und Vibrationen. Kann sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden und reduziert somit Installationsprobleme.
Weitere Informationen:
Siphon Typ:
Thermodynamisch
Anschluss:
NPT1/2 Buchse
Ausrichtung:
Horizontal
Maximaler Arbeitsdruck:
42 bar
Temperatur max.:
+400°C
Gehäusematerial:
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
Graphit
Gender:
Buchse
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ:
NPT
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass 1/2", kondensatablass, spirax sarco kondensatableiter, 3656319, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Spirax Sarco, 1534097, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Steam Traps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,14*
€ 530,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.