Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 7mm/ 13mm, IP68


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 7mm/ 13mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 7mm/ 13mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-3658545
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111720+53119120
EAN/GTIN:
     5059039230556
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = UL 94 V2
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = cULus
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C

Kontermutter. Metrische Kabelverschraubung von Lapp mit Spiralstütze, IP68. Diese Spiralstützkabelverschraubung von Lapp ist eine ideale Lösung zum Schutz von Kabelverbindungen. Mit ihrer integrierten Schutzspirale bietet die Verschraubung zusätzliche Zugentlastung und Knickschutz für das angeschlossene Kabel, was zu einer höheren Verschleißfestigkeit führt.Mit einer einfachen Schraubverbindung, die die Montagezeit verkürzt, ist die Kabelverschraubung ein schneller und einfacher Weg, um ein hohes Maß an Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Außerdem verfügt sie über einen großen Klemmbereich, um eine Vielzahl von Kabelgrößen aufnehmen zu können. Eigenschaften und Vorteile • Integrierte Spiralstütze• Schutzart IP68• Anschraubmontage• Optimale Zugentlastung• Chemikalienbeständigkeit• Temperaturbeständigkeit• Großer Klemmbereich Anwendungen Durch den zuverlässigen Biege- und Knickschutz dieser Kabelverschraubung ist sie ideal für den Einsatz mit tragbaren und mobilen Geräten. Wo immer ein Gerät oft bewegt wird, schützt diese Spiralkabelverschraubung vor Belastungen des angeschlossenen Kabels.• Robotik-Industrie• Licht- und Tonanwendungen• Bewegliche Maschinenteile Umgebungsbedingungen Die Kabelverschraubung dichtet nach IP68 ab, was bedeutet, dass sie eine sehr hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub und Partikeln aufweist und auch bei flachem Eintauchen wasserdicht ist. Dies macht sie ideal für unter Spannung stehende Geräte in rauer Industrieumgebung und sogar für Freiluftanwendungen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
UL 94 V2
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
cULus
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 3658545, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111720+53119120, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,53*
€ 35,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,88*
€ 34,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,74*
€ 30,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,67*
€ 28,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,25*
€ 27,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,07*
€ 22,69
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1015*
Zubehör
Lapp Kabel
52104454
ab € 1,42*
Zubehör
Lapp Kabel
54110841
ab € 2,803*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,092*
Zubehör
RS Pro
127417
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.