Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3659835 Herst.-Nr.: 828.100.55 EAN/GTIN: 4049787014929 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Rot Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = Xenon Stromaufnahme = 300mA Sockeldurchmesser = 98mm Gehäusefarbe = Schwarz Lampe inbegriffen = Ja Serie = BM 828 Höhe = 137mm IP Schutzart = IP65 Temperatur min. = -20°C
WERMA-SignalleuchteDie rote WERMA-Xenon-Leuchte kann unter einer Kunststoffhalterung montiert oder unter einem Drahtkäfig positioniert werden. Er verfügt über einen extrem hellen Blitz.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Bajonettverriegelung Optimierte Kappenrippenung Schraubklemmenverbindung Sockelmontage Der Lichteffekt blinkt Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 °C und 45 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert CCC-zertifiziert CULus-zugelassen Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Lichtart: | Blitz | Linsenfarbe: | Rot | Montageart: | Oberflächenmontage | Lampen-Typ: | Xenon | Stromaufnahme: | 300mA | Sockeldurchmesser: | 98mm | Gehäusefarbe: | Schwarz | Lampe inbegriffen: | Ja | Serie: | BM 828 | Höhe: | 137mm | IP Schutzart: | IP65 | Temperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte rot 24vdc, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 3659835, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 82810055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,59* | € 93,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,43* | € 93,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,05* | € 93,83* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,27* | € 109,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,12* | € 111,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|