Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Artikel
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 320mm, Splitterfrei, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3663137
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3663137
EAN/GTIN:
5056111992265
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Tisch/Wand = Wand
Anzeige = Analog
Splitterfrei = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie inkl. = Ja
Material = Metall
Durchmesser = 320mm
Gewicht = 650g
Batterieanzahl = 1
Batteriegröße = AAmm
Wanduhr mit Aluminium-Gehäuse, weiß lackiert, 260-436mm. Analoge Wanduhr mit Sekundenzeiger Aluminiumgehäuse, weiß lackiert, und unzerbrechliche Kunststoff-Frontscheibe Quarzwerk für hohe Genauigkeit Lieferinhalt: 1xAA-Batterie (Ersatzbatterie siehe Best.-Nr. 591-225)
Weitere Informationen:
Tisch/Wand:
Wand
Anzeige:
Analog
Splitterfrei:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie inkl.:
Ja
Material:
Metall
Durchmesser:
320mm
Gewicht:
650g
Batterieanzahl:
1
Batteriegröße:
AAmm
... >
Bürobedarf
>
Büromöbel
>
Uhren
Weitere Suchbegriffe:
wand uhr
,
3663137
,
Bürobedarf
,
Büromöbel
,
Uhren
,
RS PRO
,
6411A
,
Office Supplies
,
Office Furniture
,
Clocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,51*
Zubehör
Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen