Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Industriestossdämpfer
>
Artikel
ACE MA Stoßdämpfer, Geh.L. 70mm, Ges.L. 92.5mm, M14 x 1,5, 35000Nm, 17Nm, 3 → 5N, 0°C / +65°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3663345
Hersteller:
ACE
Herst.-Nr.:
MA 150EUM-B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Gehäuselänge = 70mm
Gesamtlänge = 92.5mm
Anschlusstyp = M14 x 1,5
Serie = MA
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 35000Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 17Nm
Rückstellkraft = 3 → 5N
Betriebstemperatur min. = 0°C
Rückzugskraft min. = 3N
Betriebstemperatur max. = +65°C
Rückzugskraft max. = 5N
MA150: Um eine Schädigung der Rollmembrane (Ethylen-Propylen) zu vermeiden, darf der Stoßdämpfer nur in Öl- und schmutzfreier Umgebung verwendet werden. Miniaturstoßdämpfer, Typ MA. Für effektive Massen von 0,9 bis 2040kg Über Verstellknopf auf der Rückseite einstellbar Ab Typ MA 225 ist ein Festanschlag integriert Gehäuse: brünierter Stahl Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Zulässiger Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Max. Auffahrgeschwindigkeit: 5m/s MA 150: hermetisch abgedichtet durch Rollmembransystem Universallflansch und Anschlaghülse separat lieferbar MA 150M, MA 225M, MA 600M und MA 900M: Grundausführung inkl. 1 Kontermutter und Aufprallkopf
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
70mm
Gesamtlänge:
92.5mm
Anschlusstyp:
M14 x 1,5
Serie:
MA
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
35000Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
17Nm
Rückstellkraft:
3 → 5N
Betriebstemperatur min.:
0°C
Rückzugskraft min.:
3N
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Rückzugskraft max.:
5N
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Stoßdämpfer
Weitere Suchbegriffe:
pneumatik stoßdämpfer
,
3663345
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Stoßdämpfer
,
ACE
,
MA150EUMB
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Shock Absorbers
,
MA150MB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE AH Pneumatik-Stoßdämpfer-Anschlagbund
ACE
AH 14
ab € 5,28*
Zubehör
ACE MB Stoßdämpfer-Montageblock
ACE
MB 14
ab € 15,50*
Zubehör
ACE UM Montageplatte
ACE
UM 14
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen