Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE MA Stoßdämpfer, Geh.L. 108mm, Ges.L. 189mm, M33 x 1,5, 180000Nm, 340Nm, 45 to 135N, -12°C / +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ACE MA Stoßdämpfer, Geh.L. 108mm, Ges.L. 189mm, M33 x 1,5, 180000Nm, 340Nm, 45 to 135N, -12°C / +70°C
ACE MA Stoßdämpfer, Geh.L. 108mm, Ges.L. 189mm, M33 x 1,5, 180000Nm, 340Nm, 45 to 135N, -12°C / +70°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3663430
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MA 3350EUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Gehäuselänge = 108mm
Gesamtlänge = 189mm
Anschlusstyp = M33 x 1,5
Serie = MA
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 180000Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 340Nm
Rückstellkraft = 45 to 135N
Betriebstemperatur min. = -12°C
Rückzugskraft min. = 45N
Betriebstemperatur max. = +70°C
Rückzugskraft max. = 135N

Stoßdämpfer. Neue Stoßdämpfergeneration 50 % höhere Stoßdämpfung Vorne und hinten einstellbar Äußerst lange Lebensdauer Außengehäuse aus Stahl mit Gewinde und Weartec-Oberfläche (raue Umgebungen) Große Auswahl an effektiven Gewichten – 9 bis 15000 kg Integrierter Anschlag und gehärtetes Hauptlager
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
108mm
Gesamtlänge:
189mm
Anschlusstyp:
M33 x 1,5
Serie:
MA
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
180000Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
340Nm
Rückstellkraft:
45 to 135N
Betriebstemperatur min.:
-12°C
Rückzugskraft min.:
45N
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Rückzugskraft max.:
135N
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, 3663430, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Stoßdämpfer, ACE, MA3350EUM, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Shock Absorbers, MA3350M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
€ 5,90*
ab € 178,52*
€ 216,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 269,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
QF 33
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.