Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 18D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 0.2bar → 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3663979
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880200000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 2 bar
Betriebsdruck min. = 0.2bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Gas, Flüssigkeit
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = 18D
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Anschluss-Gender = Nippel

Druckschalter/Vakuumschalter. Vergoldete Kontakte Hohe Schaltgeschwindigkeiten Schwingungsfest bis 15G
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
2 bar
Betriebsdruck min.:
0.2bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Gas, Flüssigkeit
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
18D
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Anschluss-Gender:
Nippel
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Vakuumschalter, imi norgren originalteile, 3663979, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0880200000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 100,55*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 80,03*
€ 100,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 105,63*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 132,97*
€ 163,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0523052000000000
ab € 21,58*
Zubehör
IMI Norgren
0523057000000000
ab € 18,81*
Zubehör
IMI Norgren
0523058000000000
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.