Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wurth Elektronik WE-GF Drosselspule, 3,3 μH 355mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 45MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3674317
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74476603
EAN/GTIN:
     5059042786897
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 355mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 800mΩ
Serie = WE-GF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 45MHz
Qualitätsfaktor min. = 50

Würth Hochfrequenzdrosseln der Serie 1210 WE-GF. Die hochwertigen gewickelten SMD-Induktivitäten der Serie WE=GF von Würth sind für Anwendungen wie z. B. HF-Verstärker, Oszillatoren, Transponder, LC-Filterschaltungen, Adapternetzwerke und auch HF-Schaltungen wie Tuner bestimmt. Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
355mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
800mΩ
Serie:
WE-GF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
45MHz
Qualitätsfaktor min.:
50
Weitere Suchbegriffe: 3674317, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74476603, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.