Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GF Drosselspule, 100 μH 110mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 8MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3674424
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74476620
EAN/GTIN:
     5059042821093
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 110mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 8Ω
Serie = WE-GF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 8MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Würth Hochfrequenzdrosseln der Serie 1210 WE-GF. Die hochwertigen gewickelten SMD-Induktivitäten der Serie WE=GF von Würth sind für Anwendungen wie z. B. HF-Verstärker, Oszillatoren, Transponder, LC-Filterschaltungen, Adapternetzwerke und auch HF-Schaltungen wie Tuner bestimmt. Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
110mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
WE-GF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
8MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 3674424, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74476620, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.