Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi RFP12N10L N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 12 A 60 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi RFP12N10L N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 12 A 60 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-3683197
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RFP12N10L
EAN/GTIN:
     5059042777710
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 12 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 200 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 60 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -10 V, +10 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, Anreicherungstyp, Fairchild Semiconductor. Feldeffekttransistoren im Erweiterungsmodus (FET) werden mit der proprietären DMOS-Technologie von Fairchild mit hoher Zelldichte hergestellt. Dieser hohe Verdichtungsprozess wurde für eine Minimierung des Durchlasswiderstands und die Bereitstellung robuster und zuverlässiger Leistung sowie schneller Schaltvorgänge konzipiert.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
12 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
200 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
60 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-10 V, +10 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 3683197, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, RFP12N10L, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,90*
€ 49,861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.