Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Jack UTP Cat.5e RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Jack UTP Cat.5e RJ45
RS PRO Jack UTP Cat.5e RJ45
RS PRO Jack UTP Cat.5e RJ45
Artikel-Nr.:
     108EL-3694765
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3694765
EAN/GTIN:
     5056111992463
Suchbegriffe:
3694765
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Netzwerk Installationszubehör
Typ = Jack
LAN Kategorie = Cat.5e
Abschirmtyp = UTP
Interfacetyp = RJ45
Länge = 50mm
Breite = 25mm
Tiefe = 19.8mm

Wandplatten und Module, Kat. 5e. Kategorie 5e, EC-geprüft, Wandplatten und Snap-In-Module mit RJ45-Buchsen mit IDC Schneid-Klemm-Anschluss Anschlüsse sind farbcodiert nach 568A- und 568B-Verdrahtung Wandplatten sind wahlweise erhältlich als Einfach- und Zweifach-Buchsenausführungen Module rasten in Öffnungen 25 x 50 ein Terminierungen nach Industriestandard Verwenden Sie das Punchdown-Werkzeug zur Terminierung von Kabeln, siehe Auflege-Werkzeug für Schneid-Klemm-Verbinder.
Weitere Informationen:
Typ:
Jack
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abschirmtyp:
UTP
Interfacetyp:
RJ45
Länge:
50mm
Breite:
25mm
Tiefe:
19.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 76,17*
Zubehör
RS Pro
556398
ab € 0,82*
Zubehör
RS Pro
556506
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.