Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
TE Connectivity Automotive Kabel 0.5 mm² 100m Schwarz Ø 1.5mm 19/0,19 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3694771
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
ACW0219-0.50-0
EAN/GTIN:
5060641258760
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,19 mm
Länge = 100m
Betriebsspannung = 50 Vmm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = ACW
Außenmantelmaterial = PVF
Empfohlener Ersatze für Typ 62™ Kfz-Draht. ACW Hochtemperaturkabel für konstruktive Kabelbäume. ACW-Kabel ist ein Verbundkabel mit einer festen, unter Strahlung vernetzten Außenlage aus Fluorcopolymer. Diese Außenlage wird mit unter Strahlung vernetztem Polyolefin verklebt. Das ACW-Kabel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und ist beständig gegen in der Automobilbranche verwendete Öle, Bremsflüssigkeiten, Frostschutzmittel und Kraftstoffe. Eigenschaften und Vorteile:. * Hohe Betriebstemperatur bis zu 150 °C * Ausgelegt für den Einsatz im heißen Motorraum * Ausgezeichnete mechanische Festigkeit * Ideal für Verkabelungen in Kraftfahrzeugen * Leistung wie ETFE bei geringeren Kosten * Kleiner, leichter und flexibler * Sehr gut verträglich mit anderen in Kraftfahrzeugen verwendeten Werkstoffen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,19 mm
Länge:
100m
Betriebsspannung:
50 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
ACW
Außenmantelmaterial:
PVF
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze h07v-k 1x0,5 schwarz
,
litze
,
litze 100m
,
3694771
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
TE Connectivity
,
ACW02190500
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5275* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 65,48*
€ 77,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 52,75*
€ 62,77
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Flaches, rundes PVC-Kabel 0.08 → 2.5mm²
RS Pro
3822847
ab € 40,83*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen