Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
optischer Näherungsschalter
>
Artikel
Baumer OHDM Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 25 mm → , 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3704200
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
OHDM 16P5001/S14
EAN/GTIN:
5059040004948
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 25 mm → , 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Laserlicht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 200 mA
Reaktionszeit = <600 μs
Betriebstemperatur min. = -10°C
Gefährlich während der Verwendung: Schauen Sie nicht direkt in den Lichtausgang der Laserdiode, da sie Ihre Augen schädigen könnte. Serie 16 Lasersensoren mit Hintergrundunterdrückung. Reflektierender Detektor für matte und glänzende Oberflächen Potenziometereinstellung Erfassung -0,1 bis 80 mm Gegen Kurzschlüsse und Polaritätsumkehr geschützt
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
25 mm → , 300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Laserlicht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
200 mA
Reaktionszeit:
<600 μs
Betriebstemperatur min.:
-10°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
baumer lichtschranke
,
lichtschranke
,
lichtschranke ip67
,
3704200
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Baumer
,
OHDM16P5001S14
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,11*
€ 797,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,42*
€ 765,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,70*
€ 751,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,46*
€ 685,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 4-polig, PUR 10m Kabel
Schneider Electric
XZCP1141L10
ab € 11,87*
Zubehör
Baumer Montagehalterung für SENSOFIX
Baumer
151721
ab € 32,65*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,20*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen