Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3706672
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3706672
EAN/GTIN:
     5056111992630
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp = Inline
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur max. = +420°C
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Wärmebeständige Standard-Steckverbinder. Wärmebeständige Standard-Steckverbinder von Marlin mit JAB IN-kompensierten Stiften (Schnellmontage).
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp:
Inline
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur max.:
+420°C
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 3706672, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, 1114K, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3346393
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.