Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Easy-On THT FPC-Steckverbinder, Buchse, 20-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-372465
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-53-2205
EAN/GTIN:
     5059039341115
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 20
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1.25mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 200 V
Serie = Easy-On
Seriennummer = 5597
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PET

Durchkontaktierte 1,25 mm ZIF-FPC-Leiterplattensteckverbinder – Serie 5597. ZIF-FPC-Leiterplattensteckverbinder der Serie 5597 mit Durchgangsbohrung, 1,25 mm Rastermaß und einer platzsparenden Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte sind. Diese FPC Steckverbinder verfügen über ein Schiebeelement, das für eine sichere Verbindung zwischen dem FPC und den Steckverbinder-Anschlussklemmen sorgt. Diese FPC-Steckverbinder der Serie 5597 sind mit rechtwinkliger oder senkrechter Montageausrichtung erhältlich. Die FPC-Steckverbinder für vertikale Montage haben Kontakte an einer Seite. Die rechtwinkligen FPC-Steckverbinder haben obenliegende Kontakte. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparend • ZIF für wiederholte Zyklen bei minimalem Verschleiß • Schiebemechanismus zum einfachen Einführen und sicheren Anschließen des FPC • Versetzte Lötfahnen. Informationen zur Produktanwendung. Diese FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in Anwendungen mit Kfz-Elektronik
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1.25mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
200 V
Serie:
Easy-On
Seriennummer:
5597
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 20-polig, 372465, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 39532205, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,98*
€ 2,19*
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,41*
1 Tag
201
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 2,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98268-0265
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.